{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 95 mm | |
Hyötypituus B | 177,5 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 15 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 40 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,01 mm | |
Kärjen pituus C | 66 mm | |
Työkappaleen paino | 1 100 kg | |
Suurin aksiaalinen jännitysvoima | 1 500 daN | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321770 5 | |
EAN / GTIN | 4019208018737 | |
Valmistajan numero | 079922 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyörivä sorvin keskiökärki painemittarilla ja pidennetyllä kärjellä, Morsekartio: 5
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
2 007,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 260,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 1 100 kg | 800 kg |
Rungon ⌀ D | 95 mm | 96 mm |
Suurin pyörintävirhe | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morsekartio | MK5 | MK5 |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki |