{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 76 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,007 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 200 min-1 | |
Työkappaleen paino | 300 kg | |
Pituus 1 | 58 mm | |
L2 | 13 mm | |
Ulko-⌀ D1 | 18 mm | |
varren ⌀ D2 | 32 mm | |
Sopii värikoodiin | K18 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321335 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774491 | |
Valmistajan numero | 321335 4 |