{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 60 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 4 300 min-1 | |
Työkappaleen paino | 200 kg | |
Pituus 1 | 50 mm | |
L2 | 12 mm | |
Ulko-⌀ D1 | 14 mm | |
varren ⌀ D2 | 24 mm | |
Sopii värikoodiin | K14 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321335 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774484 | |
Valmistajan numero | 321335 3 |