{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 90 mm | |
Hyötypituus B | 129 mm | |
Kovametalliosan ⌀ H | 18 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Työkappaleen paino | 1 000 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321250 5 | |
EAN / GTIN | 4019208059655 | |
Valmistajan numero | 221025 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pyörivä sorvin keskiökärki kovametallikärjellä ja irrotusmutterilla 5
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 749,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
876,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 1 000 | 1 000 |
Rungon ⌀ D | 90 | 92 |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 | 0,005 |
Morsekartio | MK5 | MK5 |
Hyötypituus B | 129 | 146 |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki |