{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 74 mm | |
Hyötypituus B | 79,4 mm | |
Kovametalliosan ⌀ H | 14 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Työkappaleen paino | 360 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321250 3 | |
EAN / GTIN | 4019208059631 | |
Valmistajan numero | 221023 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyörivä sorvin keskiökärki kovametallikärjellä ja irrotusmutterilla 3
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 002,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
485,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 360 | 1 000 |
Rungon ⌀ D | 74 | 30 |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 | 0,005 |
Morsekartio | MK3 | MK3 |
Hyötypituus B | 79,4 | 68 |
Kärjen pituus C | 24 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki |