{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 149 mm | |
Hyötypituus B | 68 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 7 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 14 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 24 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 5 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 1 000 kg | |
Malli | irrotusmutteri | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320643 3 | |
EAN / GTIN | 4062406127275 | |
Valmistajan numero | 320643 3 |