{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | |
Sovitin | VX4 | |
Ulkonema A-mitta | 28 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 319827 14 | |
EAN / GTIN | 2050002077737 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lyhytreikäporan pidin VARIA VX4 14 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
234,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 23 mm | |
Sovitin | VX4 | |
Ulkonema A-mitta | 28 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | 20 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |