Lyhytreikäporan pidin VARIA VX4 25 mm

Tuote nro.: 319827 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 25 mm
Sovitin VX4
Ulkonema A-mitta 33 mm
Ulko-⌀ D 42 mm
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319827 25
EAN / GTIN 2050001743459
Valmistajan numero 27.VX425WNL33

Kuvaus

Malli:

VX − Kolmipistejännite ilman poikittaisvoimia integraali-segmenttirenkaan kautta. Vääntömomenttivastus enint. 200 Nm monikulmalla.

Etu:

  • Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta
  • Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.
  • Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.
  • Lyhyt rakenne.
  • Vähäiset asetuskustannukset.

Käyttö:

Vääntiötasollisten työkalujen kiinnittämiseen.

Ohje:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.
Erikoislyhyt malli saatavilla tilauksesta. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin