{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 130 mm | |
b2 | 65 mm | |
Varren leveys b3 | 43 mm | |
h5 | 43,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-monikarapidin |
Tuotekoodi | 319191 40 | |
EAN / GTIN | 4045197624925 | |
Valmistajan numero | 319191 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco VDI aksiaalinen kaksoiskiinnitin 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 077,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b2 | 65 | 42,5 | 42,5 |
Varren leveys b3 | 43 | 20,5 | 20,5 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h5 | 43,5 | 32,5 | 32,5 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
l1 | 85 | 72 | 72 |
Tuotetyyppi | VDI-monikarapidin | VDI-monikarapidin | VDI-monikarapidin |