{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Varren leveys b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-monikarapidin |
Tuotekoodi | 319190 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955081 | |
Valmistajan numero | 319190 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI-monikarayläpidin 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
318,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
1 040,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
307,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b1 | 90 | 130 | 90 |
b2 | 42,5 | 65 | 42,5 |
Varren leveys b3 | 20,5 | 43 | 20,5 |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
Varren ⌀ d1 | 40 | 40 | 40 |
Tuotetyyppi | VDI-monikarapidin | VDI-monikarapidin | VDI-monikarapidin |