{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 105 mm | |
b2 | 50 mm | |
Varren leveys b3 | 25,5 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 85 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 50 | |
Tuotetyyppi | VDI-monikarapidin |
Tuotekoodi | 319190 50 | |
EAN / GTIN | 4045197955098 | |
Valmistajan numero | 319190 50 |