{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Varren leveys b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
Tuotetyyppi | VDI-monikarapidin |
Tuotekoodi | 319190 30 | |
EAN / GTIN | 4045197955074 | |
Valmistajan numero | 319190 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI-monikarayläpidin 30 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
304,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
859,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
300,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b1 | 76 | 110 | 76 |
b2 | 35 | 55 | 35 |
Varren leveys b3 | 17 | 37 | 17 |
h1 | 20 | 20 | 20 |
l1 | 60 | 70 | 60 |
Varren ⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |
Tuotetyyppi | VDI-monikarapidin | VDI-monikarapidin | VDI-monikarapidin |