{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Varren leveys b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
Tuotetyyppi | VDI-monikarapidin |
Tuotekoodi | 319191 30 | |
EAN / GTIN | 4045197579317 | |
Valmistajan numero | 319191 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco VDI aksiaalinen kaksoiskiinnitin 30 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
890,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
312,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
308,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b1 | 110 | 76 | 76 |
Varren leveys b3 | 37 | 17 | 17 |
h2 | 29 | 29 | 29 |
h5 | 33 | 28 | 28 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
l1 | 70 | 60 | 60 |
Varren ⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |