VDI-jäähdytysaineputki, kupari, Tyyppi: 6X100

Tuote nro.: 319115 6X100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
520 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M6
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus 100 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 40
Tuotetyyppi Jäähdytysnesteputki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319115 6X100
EAN / GTIN 4045197313881
Valmistajan numero TOP52GR11,0

Kuvaus

Malli:

Materiaali: kuparia (CU).
Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.

Käyttö:

VDI-pitimiin, sopivat kuulasuihkutussuuttimiin, joissa on metrinen kierre.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin