VDI-jäähdytysaineputki, kupari 3,5X50

Tuote nro.: 319115 3,5X50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
704 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M3,5
    Sisäjäähdytys kyllä
    Kokonaispituus 50 mm
    Värikoodi VDI-varrelle VDI 20
    Tuotetyyppi Jäähdytysnesteputki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 319115 3,5X50
    EAN / GTIN 4045197313843
    Valmistajan numero 10019113

    Kuvaus

    Malli:

    Materiaali: kuparia (CU).
    Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.

    Käyttö:

    VDI-pitimiin, sopivat kuulasuihkutussuuttimiin, joissa on metrinen kierre.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin