VDI-jäähdytysaineputki, kupari 5X100

Tuote nro.: 319115 5X100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
252 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M5
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus 100 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30; VDI 40
Tuotetyyppi Jäähdytysnesteputki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319115 5X100
EAN / GTIN 4045197313867
Valmistajan numero TOP52GR10,0

Kuvaus

Malli:

Materiaali: kuparia (CU).
Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.

Käyttö:

VDI-pitimiin, sopivat kuulasuihkutussuuttimiin, joissa on metrinen kierre.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin