{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | PSC 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 44 mm | |
L1 | 58 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 318888 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672933 | |
Valmistajan numero | PS6.B20.K01.080 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sisäsorvauspidin 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | PSC 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Ulkonema A-mitta | 80 | 105 | 105 |
Ulko-⌀ D | 44 | 55 | 55 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
L1 | 58 | 83 | 79,05 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |