{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | PSC 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 36 mm | |
L1 | 58 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 318888 12 | |
EAN / GTIN | 2050001672919 | |
Valmistajan numero | PS6.B12.K01.080 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sisäsorvauspidin 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Ulkonema A-mitta | 80 | 105 |
Ulko-⌀ D | 36 | 45 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
L1 | 58 | 83 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 | 12 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |