{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | PSC 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
L1 | 58 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 318888 10 | |
EAN / GTIN | 2050001672902 | |
Valmistajan numero | PS6.B10.K01.080 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisäsorvauspidin, PSC 63, Kiinnitys-⌀ D1: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | PSC 63 | PSC 63 |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | 105 mm |
Ulko-⌀ D | 34 mm | 45 mm |
L1 | 58 mm | 83 mm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |