{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | HSK-T 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | |
Ulko-⌀ D | 55 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 318831 25 | |
EAN / GTIN | 4045197905208 | |
Valmistajan numero | 318831 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sisäsorvauspidin uritettu 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-T 63 | PSC 63 |
Ulkonema A-mitta | 105 | 105 |
Ulko-⌀ D | 55 | 55 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
L1 | 79,05 | 83 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 | 25 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |