{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | PSC 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | |
Ulko-⌀ D | 55 mm | |
L1 | 83 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 318890 25 | |
EAN / GTIN | 4045197889423 | |
Valmistajan numero | 318890 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisäsorvauspidin uritettu, PSC 63, Kiinnitys-⌀ D1: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | PSC 63 | HSK-T 63 |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | 105 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
L1 | 83 mm | 79,05 mm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |