{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | HSK-T 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | |
Ulko-⌀ D | 45 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 318831 16 | |
EAN / GTIN | 4045197905185 | |
Valmistajan numero | 318831 16 |