Pikavaihtosisäsorvauspidin C50

Tuote nro.: 318200 C50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi C50
sopii tuotteelle nro 318000 C
Soveltuu sisäsorvauspitimen ⌀:lle 50 mm
Pituus 160 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318200 C50
EAN / GTIN 4045197316127
Valmistajan numero B 33/50/160

Kuvaus

Käyttö:

Sisäsorvauspitimien ja muiden lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen. Varustettu korkeudensäätöruuvilla ja kolmella työkalukiinnitysruuvilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin