Pikavaihtosisäsorvauspidin B

Tuote nro.: 318200 B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi B
    sopii tuotteelle nro 318000 B
    Soveltuu sisäsorvauspitimen ⌀:lle 32 mm
    Pituus 130 mm
    Tuotetyyppi Teränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 318200 B
    EAN / GTIN 4045197316103
    Valmistajan numero B 22/30/130

    Kuvaus

    Käyttö:

    Sisäsorvauspitimien ja muiden lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen. Varustettu korkeudensäätöruuvilla ja kolmella työkalukiinnitysruuvilla.