Pikavaihtosisäsorvauspidin A

Tuote nro.: 318200 A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi A
sopii tuotteelle nro 318000 A
Soveltuu sisäsorvauspitimen ⌀:lle 20 mm
Pituus 85 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318200 A
EAN / GTIN 4045197316097
Valmistajan numero B 11/20/85

Kuvaus

Käyttö:

Sisäsorvauspitimien ja muiden lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen. Varustettu korkeudensäätöruuvilla ja kolmella työkalukiinnitysruuvilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin