{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 103 mm | |
Korkeus H | 53 mm | |
Uraleveys D | 12,72 mm | |
Reikäväli b | 53,95 mm | |
Kortaan pituus A | 19,02 mm | |
Sopii värikoodiin | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314425 250 | |
EAN / GTIN | 4067263113041 | |
Valmistajan numero | 314425 250 |