{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 140 mm | |
Pituus L | 74 mm | |
Korkeus H | 42 mm | |
Uraleveys D | 7,96 mm | |
Reikäväli b | 38,1 mm | |
Kortaan pituus A | 12,67 mm | |
Sopii myös istukkatyypille | 160 mm | |
Sopii värikoodiin | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314425 140 | |
EAN / GTIN | 4067263113027 | |
Valmistajan numero | 314425 140 |