{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 125 mm | |
Pituus L | 62 mm | |
Korkeus H | 38 mm | |
Uraleveys D | 7,96 mm | |
Reikäväli b | 32 mm | |
Kortaan pituus A | 12,67 mm | |
Sopii värikoodiin | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314425 125 | |
EAN / GTIN | 4067263113010 | |
Valmistajan numero | 314425 125 |