Kynsileukasarja, 3-osaa, istukoille 4

Tuote nro.: 313955 4
Aseta hinta 3 kpl (137,23 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 173 mm - 212 mm
Uraleveys n 16 mm
kierre M M6
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313955 4
EAN / GTIN 2050002054455
Valmistajan numero 0138123

Kuvaus

Malli:

Karkaistut tarttumisleuat. Ulkopuoliseen kiinnitykseen hammastuksella 1,5×60°.
Mustattu.

Ohje:

Sopii malleille BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin