Kynsileukasarja, 3-osaa, istukoille 1

Tuote nro.: 313955 1
Aseta hinta 3 kpl (137,23 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 43 mm - 81 mm
Uraleveys n 16 mm
kierre M M6
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313955 1
EAN / GTIN 2050001946034
Valmistajan numero 0138117

Kuvaus

Malli:

Karkaistut tarttumisleuat. Ulkopuoliseen kiinnitykseen hammastuksella 1,5×60°.
Mustattu.

Ohje:

Sopii malleille BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin