Kynsileukasarja, 3-osaa, istukoille 2

Tuote nro.: 313955 2
Aseta hinta 3 kpl (137,23 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 84 mm - 123 mm
Uraleveys n 16 mm
kierre M M6
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313955 2
EAN / GTIN 2050001946041
Valmistajan numero 0138119

Kuvaus

Malli:

Karkaistut tarttumisleuat. Ulkopuoliseen kiinnitykseen hammastuksella 1,5×60°.
Mustattu.

Ohje:

Sopii malleille BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin