Urakappale, nuorrutettu 12 mm

Tuote nro.: 313805 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Uraleveys S (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 50 Nm
Kierre G M10
Reikäväli b 20 mm
Uraleveys S 12 mm
Korkeus H 18,5 mm
Porraskorkeus h 7,5 mm
Sopii tuotteelle Röhm KFD-HE 170
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313805 12
EAN / GTIN 2050001929860
Valmistajan numero 0146133

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu ja nuorrutettu.

Sopii:

Tuote Röhm KFD-HE.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lieriökantaruuvit DIN 912 − 12.9!

Ohje:

Muita urakappaleita on saatavissa tehtaalta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin