{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 150 Nm | |
Kierre G | M16 | |
Reikäväli b | 30 mm | |
Uraleveys S | 21 mm | |
Korkeus H | 28 mm | |
Porraskorkeus h | 11,5 mm | |
Sopii tuotteelle Röhm KFD-HE | 315 / 21 | |
Tuotetyyppi | Urakappale |
Tuotekoodi | 313805 21 | |
EAN / GTIN | 2050001929907 | |
Valmistajan numero | 0146123 |