{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 70 Nm | |
Kierre G | M12 | |
Reikäväli b | 30 mm | |
Uraleveys S | 16 mm | |
Korkeus H | 21,5 mm | |
Porraskorkeus h | 8,5 mm | |
Sopii tuotteelle Röhm KFD-HE | 254 | |
Tuotetyyppi | Urakappale |
Tuotekoodi | 313805 16 | |
EAN / GTIN | 2050001929884 | |
Valmistajan numero | 0146132 |