{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 95 mm | |
Leveys B | 45 mm | |
Korkeus H | 54 mm | |
Reikäväli a | 15 mm | |
Reikäväli b | 25 mm | |
Uraleveys D | 21 mm | |
kierteelle DIN 912 | M16 | |
Sopii myös istukkatyypille | 315 mm | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193397 | |
Valmistajan numero | 1028173 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 250
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli b | 25 mm | 25 mm | 28 mm |
Leveys B | 45 mm | 45 mm | 50 mm |
Istukkatyypille | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
kierteelle DIN 912 | M16 | M16 | M16 |
Korkeus H | 54 mm | 54 mm | 50 mm |
Uraleveys D | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |