{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 95 mm | |
Leveys B | 45 mm | |
Korkeus H | 54 mm | |
Reikäväli a | 15 mm | |
Reikäväli b | 25 mm | |
Uraleveys D | 21 mm | |
kierteelle DIN 912 | M16 | |
Sopii myös istukkatyypille | 315 mm | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313405 250 | |
EAN / GTIN | 4062406699185 | |
Valmistajan numero | 313405 250 |