{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 160 mm | |
Pituus L | 67 mm | |
Leveys B | 36 mm | |
Korkeus H | 53 mm | |
Reikäväli a | 12 mm | |
Reikäväli b | 19 mm | |
Uraleveys D | 17 mm | |
kierteelle DIN 912 | M12 | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313400 160 | |
EAN / GTIN | 4019208193373 | |
Valmistajan numero | 1028171 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 160
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli a | 12 mm | 12 mm |
Leveys B | 36 mm | 36 mm |
Istukkatyypille | 160 mm | 160 mm |
kierteelle DIN 912 | M12 | M12 |
Korkeus H | 53 mm | 53 mm |
Pituus L | 67 mm | 67 mm |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |