{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 400 mm | |
Pituus L | 180 mm | |
Leveys B | 50 mm | |
Korkeus H | 73 mm | |
Uraleveys D | 18 mm | |
Reikäväli b | 60 mm | |
Kortaan pituus A | 30 mm | |
Sopii myös istukkatyypille | 500 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |
Tuotekoodi | 313220 400 | |
EAN / GTIN | 2050001929136 | |
Valmistajan numero | 0153104 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pehmeä päällileukasarja, 3 osaa 400
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli b | 60 | 60 |
Istukkatyypille | 400 | 400 |
Pituus L | 180 | 180 |
Uraleveys D | 18 | 18 |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka ;Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka ;Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka |
Kortaan pituus A | 30 | 30 |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka | Kiilatankoistukan leuka |