{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 200 mm | |
Pituus L | 105 mm | |
Leveys B | 22 mm | |
Korkeus H | 43 mm | |
Uraleveys D | 10 mm | |
Reikäväli b | 40 mm | |
Kortaan pituus A | 20 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |
Tuotekoodi | 313220 200 | |
EAN / GTIN | 2050001929105 | |
Valmistajan numero | 0153101 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pehmeä päällileukasarja, 3 osaa 200
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
417 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli b | 40 | 40 |
Leveys B | 22 | 22 |
Istukkatyypille | 200 | 200 |
Pituus L | 105 | 105 |
Uraleveys D | 10 | 10 |
Kortaan pituus A | 20 | 20 |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka | Kiilatankoistukan leuka |