{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 125 mm | |
Leveys B | 30 mm | |
Korkeus H | 50,5 mm | |
Uraleveys D | 12 mm | |
Reikäväli b | 40 mm | |
Kortaan pituus A | 20 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |
Tuotekoodi | 313220 250 | |
EAN / GTIN | 2050002054431 | |
Valmistajan numero | 0153102 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pehmeä päällileukasarja, 3 osaa 250
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
361 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli b | 40 | 40 |
Istukkatyypille | 250 | 250 |
Pituus L | 125 | 125 |
Uraleveys D | 12 | 12 |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka ;Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka ;Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka |
Kortaan pituus A | 20 | 20 |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka | Kiilatankoistukan leuka |