{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ROTA-S plus | |
Standardi | DIN 702-3 | |
Lyhytkartion kiinnitys | 8 | |
tyyppi | 315 | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen | 14 mm - 333 mm | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen | 95 mm - 326 mm | |
Liikepituus / leuka S | 9,9 mm | |
Ulko-⌀ A | 323 mm | |
Aukko E | 92 mm | |
Keskityskartion ⌀ B | 139,735 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Sidepulttien koko | M16 | |
Avain, sisäkuusikulma K | 16 mm | |
Paino | 62,6 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 3 400 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukka |
Tuotekoodi | 313135 315/8 | |
EAN / GTIN | 2050001928863 | |
Valmistajan numero | 0819224 |