{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ROTA-S plus | |
Standardi | DIN 702-3 | |
Lyhytkartion kiinnitys | 5 | |
tyyppi | 160 | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen | 5 mm - 170 mm | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen | 65 mm - 186 mm | |
Liikepituus / leuka S | 6,5 mm | |
Ulko-⌀ A | 165 mm | |
Aukko E | 42 mm | |
Keskityskartion ⌀ B | 82,575 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Sidepulttien koko | M10 | |
Avain, sisäkuusikulma K | 12 mm | |
Paino | 9,6 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 5 400 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukka |
Tuotekoodi | 313137 160/5 | |
EAN / GTIN | 2050001928870 | |
Valmistajan numero | 0819121 |