{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 315 mm | |
Pituus L | 107 mm | |
Leveys B | 36 mm | |
Uraleveys D | 12 mm | |
Reikäväli b | 54 mm | |
Kortaan pituus A | 26 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |
Tuotekoodi | 313250 315 | |
EAN / GTIN | 4019208023755 | |
Valmistajan numero | 094015 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kova päällileukasarja, 3 osaa 315
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli b | 54 mm | 54 mm |
Istukkatyypille | 315 mm | 315 mm |
Pituus L | 107 mm | 145 mm |
Uraleveys D | 12 mm | 12 mm |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka |
Kortaan pituus A | 26 mm | 26 mm |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka | Kiilatankoistukan leuka |