{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 200 mm | |
Pituus L | 72 mm | |
Leveys B | 24 mm | |
Uraleveys D | 10 mm | |
Reikäväli b | 40 mm | |
Kortaan pituus A | 20 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |
Tuotekoodi | 313250 200 | |
EAN / GTIN | 4019208023731 | |
Valmistajan numero | 094013 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kova päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 200
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
404 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli b | 40 mm | 40 mm |
Leveys B | 24 mm | 22 mm |
Istukkatyypille | 200 mm | 200 mm |
Pituus L | 72 mm | 105 mm |
Uraleveys D | 10 mm | 10 mm |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka | Kiilatankoistukan leuka |