Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-plus 2.0, perusleuat ja kovat päällileuat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla 250

Tuote nro.: 313117 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ROTA-S plus
Standardi DIN 702-4
tyyppi 250
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen 10 mm - 250 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen 92 mm - 252 mm
Liikepituus / leuka S 7,7 mm
Ulko-⌀ A 256 mm
Aukko E 62 mm
Istukan kork. D 98 mm
Keskitys-⌀ B 235 mm
Avain, sisäkuusikulma K 16 mm
Paino 28,8 kg
Enimmäiskierrosluku 4 200 min-1
Värikoodi tarvikkeille Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313117 250
EAN / GTIN 2050001928771
Valmistajan numero 0819103

Kuvaus

Malli:

  • Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
  • Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
  • Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
  • Erittäin nopea varustus.
  • Istukkarunko hiiletyskarkaistu ⌀ 315 mm asti.
  • Suuri läpireikä (mitta E!).
  • Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
  • Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
  • Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
  • Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

Malli - kuva:

Kovetettu, erittäin jäykkä ja kiillotettu istukan runko.
Perusleuka, jossa viisto hammastus.
Erikoismuotoilu, roiskereuna.
Painike leuanvaihtoa varten.
Leuanvarmistus (3-kert. − paitsi koko 400).
Lukitustappi perusleuan esiasetusta varten.
Käyttö kuusioliitännällä.

Käyttö:

Koneille lieriömäisellä keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina ensin sovitettava koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

Toimituksen sisältö:

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.
Sisältää 1 sarjan perus- ja kovia päällileukoja.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200313350.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin