Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-plus 2.0, perusleuat ja kovat päällileuat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla 200

Tuote nro.: 313117 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ROTA-S plus
Standardi DIN 702-4
tyyppi 200
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen 8 mm - 208 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen 72 mm - 224 mm
Liikepituus / leuka S 7 mm
Ulko-⌀ A 206 mm
Aukko E 52 mm
Istukan kork. D 86,3 mm
Keskitys-⌀ B 185 mm
Avain, sisäkuusikulma K 12 mm
Paino 16,2 kg
Enimmäiskierrosluku 4 800 min-1
Värikoodi tarvikkeille Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313117 200
EAN / GTIN 2050001928764
Valmistajan numero 0819102

Kuvaus

Malli:

  • Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
  • Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
  • Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
  • Erittäin nopea varustus.
  • Istukkarunko hiiletyskarkaistu ⌀ 315 mm asti.
  • Suuri läpireikä (mitta E!).
  • Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
  • Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
  • Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
  • Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

Malli - kuva:

Kovetettu, erittäin jäykkä ja kiillotettu istukan runko.
Perusleuka, jossa viisto hammastus.
Erikoismuotoilu, roiskereuna.
Painike leuanvaihtoa varten.
Leuanvarmistus (3-kert. − paitsi koko 400).
Lukitustappi perusleuan esiasetusta varten.
Käyttö kuusioliitännällä.

Käyttö:

Koneille lieriömäisellä keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina ensin sovitettava koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

Toimituksen sisältö:

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.
Sisältää 1 sarjan perus- ja kovia päällileukoja.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200313350.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin