Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-plus 2.0, perusleuat ja kovat päällileuat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla 160

Tuote nro.: 313117 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ROTA-S plus
    Standardi DIN 702-4
    tyyppi 160
    Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen 5 mm - 170 mm
    Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen 65 mm - 186 mm
    Liikepituus / leuka S 6,5 mm
    Ulko-⌀ A 165 mm
    Aukko E 42 mm
    Istukan kork. D 68,5 mm
    Keskitys-⌀ B 145 mm
    Avain, sisäkuusikulma K 12 mm
    Paino 7,9 kg
    Enimmäiskierrosluku 5 400 min-1
    Värikoodi tarvikkeille Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
    Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 313117 160
    EAN / GTIN 2050001928757
    Valmistajan numero 0819101

    Kuvaus

    Malli:

    • Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
    • Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
    • Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
    • Erittäin nopea varustus.
    • Istukkarunko hiiletyskarkaistu ⌀ 315 mm asti.
    • Suuri läpireikä (mitta E!).
    • Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
    • Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
    • Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
    • Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

    Malli - kuva:

    Kovetettu, erittäin jäykkä ja kiillotettu istukan runko.
    Perusleuka, jossa viisto hammastus.
    Erikoismuotoilu, roiskereuna.
    Painike leuanvaihtoa varten.
    Leuanvarmistus (3-kert. − paitsi koko 400).
    Lukitustappi perusleuan esiasetusta varten.
    Käyttö kuusioliitännällä.

    Käyttö:

    Koneille lieriömäisellä keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina ensin sovitettava koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

    Standardi:

    DIN 702-4.

    Raaka-aine:

    Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.
    Sisältää 1 sarjan perus- ja kovia päällileukoja.

    Erikoistarvike:

    Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200313350.