Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-plus 2.0, yksiosaiset porrasleuat yksiosaisilla porrasleuoilla 160

Tuote nro.: 313115 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ROTA-S plus
    Standardi DIN 702-4
    tyyppi 160
    Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen 5 mm - 170 mm
    Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen 65 mm - 186 mm
    Liikepituus / leuka S 6,5 mm
    Ulko-⌀ A 165 mm
    Aukko E 42 mm
    Istukan kork. D 68,5 mm
    Keskitys-⌀ B 145 mm
    Avain, sisäkuusikulma K 12 mm
    Paino 7,9 kg
    Enimmäiskierrosluku 5 400 min-1
    Värikoodi tarvikkeille Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
    Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 313115 160
    EAN / GTIN 2050001928702
    Valmistajan numero 0819201

    Kuvaus

    Malli:

    • Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
    • Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
    • Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
    • Erittäin nopea varustus.
    • Istukkarunko hiiletyskarkaistu ⌀ 315 mm asti.
    • Suuri läpireikä (mitta E!).
    • Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
    • Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
    • Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
    • Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

    Malli - kuva:

    Kovetettu, erittäin jäykkä ja kiillotettu istukan runko.
    Perusleuka, jossa viisto hammastus.
    Erikoismuotoilu, roiskereuna.
    Painike leuanvaihtoa varten.
    Leuanvarmistus (3-kert. − paitsi koko 400).
    Lukitustappi perusleuan esiasetusta varten.
    Käyttö kuusioliitännällä.

    Käyttö:

    Koneille lieriömäisellä keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina ensin sovitettava koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

    Standardi:

    DIN 702-4.

    Raaka-aine:

    Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.
    Sisältää 1 sarjan yksiosaisia porrasleukoja.

    Erikoistarvike:

    Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200313350.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin