Jyrsimen kiinnitysruuvi 22 mm

Tuote nro.: 309860 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀:lle 22 mm
Standardi DIN 6367
kierre M M10
Kierrepituus 18 mm
Pään ⌀ 28 mm
Pään paksuus 7 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309860 22
EAN / GTIN 4045197273796
Valmistajan numero 309860 22

Kuvaus

Käyttö:

Jyrsimien kiinnitykseen.

Sopii:

Kombimalliset jyrsintuurnat ja jyrsinpäiden pitimet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin