Jyrsimen kiinnitysruuvi, DIN 6367, Tuurnan ⌀:lle: 13mm

Tuote nro.: 309860 13
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀:lle 13 mm
Standardi DIN 6367
kierre M M6
Kierrepituus 12 mm
Pään ⌀ 17 mm
Pään paksuus 5 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309860 13
EAN / GTIN 4045197273772
Valmistajan numero 309860 13
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Jyrsimien kiinnitykseen.

Sopii:

Kombimalliset jyrsintuurnat ja jyrsinpäiden pitimet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin